Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 07009 Nichtklebendes Etikett 200 Stück(e) Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 07009 Nichtklebendes Etikett 200 Stück(e) Weiß Rechteck
APLI 07009 Nichtklebendes Etikett 200 Stück(e) Weiß Rechteck
APLI 07009 Nichtklebendes Etikett 200 Stück(e) Weiß Rechteck
APLI 07009 Nichtklebendes Etikett 200 Stück(e) Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731169
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     07009
EAN/GTIN:
     8410782070092
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
200 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Säure
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
15 mm
Etikettenhöhe
24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Mediengewicht
200 g/m²
Perforiert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
7008
ab € 3,32*
Sonstiges
APLI
7010
ab € 3,32*
Sonstiges
APLI
7011
ab € 2,26*
Sonstiges
APLI
7012
ab € 2,26*
Sonstiges
APLI
7013
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.