Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 00396 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 00396 Druckeretikett Weiß
APLI 00396 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731203
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     00396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50 mm
Etikettenhöhe
70 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
00388
ab € 10,95*
Sonstiges
APLI
00389
ab € 11,06*
Sonstiges
APLI
00390
ab € 7,92*
Sonstiges
APLI
00391
ab € 7,93*
Sonstiges
APLI
00392
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.