Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 114008 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 114008 Druckeretikett Weiß
APLI 114008 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731624
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     114008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
9 mm
Etikettenhöhe
13 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
16 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
14007A
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114006
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114010
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114011
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114013
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114014
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114015
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114016
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114017
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114018
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114019
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114021
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114022
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114024
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114026
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.