Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 114004 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 114004 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß
APLI 114004 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731713
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     114004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
16 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
101354
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
101955
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114002
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114003
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114001
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.