Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 100911 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 100911 Druckeretikett Weiß
APLI 100911 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96732223
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     100911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Entfernbar
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
21 mm
Etikettenhöhe
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
100919
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.