Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 18439 Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 18439 Druckeretikett
APLI 18439 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96732377
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     18439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
81 mm
Etikettenhöhe
36 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
18433
ab € 1,00*
Sonstiges
APLI
18435
ab € 1,00*
Sonstiges
APLI
18436
ab € 1,00*
Sonstiges
APLI
18437
ab € 1,00*
Sonstiges
APLI
18440
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.