Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia TH-21ABB Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia TH-21ABB Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Emporia TH-21ABB Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96800005
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     TH-21ABB
EAN/GTIN:
     9005613164058
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruferlisten
30
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufer-ID bei Anklopfen
Ja
Kapazität Anrufliste
30
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Anrufbeantworter Benachrichtigung
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Aufnahmezeit
60 min
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.