Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Leitermarkierer
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H Signalkabel Schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96801593
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0014151
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
43.2 kg/km
Kabelgewicht
114 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerkabel 3g1
,
schlauchleitung
,
schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen