Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A153238 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A153238 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Bartscher A153238 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Bartscher A153238 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Bartscher A153238 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Bartscher A153238 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Bartscher A153238 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96802446
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A153238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung – Für fettarmes Braten auf allen Arten von Kochstellen, ob Elektro, Gas oder auch Indutkion.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
55 mm
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1200 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
QuanTanium
Material
Aluminium, Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.