Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
Stanley FATMAX FMHT77165-0 Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz 50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96816764
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMHT77165-0
EAN/GTIN:
3253560771652
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
50 m
Mindest-Messabstand
0.2 m
Genauigkeit
1.5 mm
Laserklasse
2
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (Messungen)
3000
Automatische Abschaltung
Ja
Ladezeit
2.5 h
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
In, m
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Kontinuierliche Messung
Ja
Dreiecks-/Raumwinkelfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
86 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Abstandsmessgeräte
>
Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
entfernungsmesser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley SLM65 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Gelb 20 m
Stanley
STHT77065-0
ab € 46,11*
Ähnlich
Stanley STHT77666-0 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,165 - 12 m
Stanley
STHT77666-0
ab € 30,95*
Ähnlich
Stanley TLM165 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,05 - 50 m
Stanley
STHT1-77139
ab € 123,67*
Ähnlich
Stanley TLM330 Entfernungsmesser 0,05 - 100 m Schwarz
Stanley
STHT1-77140
ab € 168,58*
Ähnlich
Stanley TLM50 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot, Gelb 15 m
Stanley
STHT1-77409
ab € 41,24*
Ähnlich
Stanley LCD Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, Rot
Stanley
STHT77100-0
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen