| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96816872 Herst.-Nr.: GP.BAG11.01T EAN/GTIN: 4710886880868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Made with recycled materials | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 285 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 168 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, acer notebooktaschen, laptop schutzhülle, notebooktaschen grau, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |