Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BodyGroomer BG5340 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BodyGroomer BG5340 Schwarz, Silber
Braun BodyGroomer BG5340 Schwarz, Silber
Braun BodyGroomer BG5340 Schwarz, Silber
Braun BodyGroomer BG5340 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96818752
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     417187
EAN/GTIN:
     4210201417187
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
3
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Batteriegewicht
18.6 g
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
370.46 g
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Variable Spannung
Ja
Betriebsdauer
100 min
Schnellladungszeit
5 min
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ladezeit
1 h
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Präzisionstrimmer
Ja
Nass
Ja
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Einstellbare Schnittlänge
Ja
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
11 mm
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
4210201264552
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.