Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver CAU-444BT Auto Media-Receiver Schwarz 28 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver CAU-444BT Auto Media-Receiver Schwarz 28 W Bluetooth
Denver CAU-444BT Auto Media-Receiver Schwarz 28 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96823507
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     CAU-444BT
EAN/GTIN:
     5706751053801
Suchbegriffe:
Autoradio
autoradio
Weitere Informationen:
Speicher
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Audioverstärker
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
28 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
7 W
Lautstärkeregler
Drehregler
Equalizer
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
0.56 g
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Funktionen
Freisprechen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.