Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-S 9W-840 Leuchtstofflampe G23 G Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light Unique-S 9W-840 Leuchtstofflampe G23 G Weiß
Aura Light Unique-S 9W-840 Leuchtstofflampe G23 G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96854078
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     490034
EAN/GTIN:
     7393771000397
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Aura Unique S Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ S.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
144 mm
Gewicht
42 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,51*
€ 193,3869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,80*
€ 192,542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,45*
€ 183,7955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,45*
€ 176,6555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,02*
€ 153,5338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.