Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-TE 42W-840 Leuchtstofflampe GX24q-3 G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light Unique-TE 42W-840 Leuchtstofflampe GX24q-3 G Weiß
Aura Light Unique-TE 42W-840 Leuchtstofflampe GX24q-3 G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96855274
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     495364
EAN/GTIN:
     7393771009567
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Aura Unique T Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
105.9 g
Leistungen
Lampenleistung
42 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-3
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
42000 h
Lichtleistung
3200 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
46 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.