Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light EcoSaver HE 13W-830 Leuchtstofflampe G5 F Warmweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light EcoSaver HE 13W-830 Leuchtstofflampe G5 F Warmweiß
Aura Light EcoSaver HE 13W-830 Leuchtstofflampe G5 F Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96855316
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     554013
EAN/GTIN:
     7393771001981
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Die T5 Eco Saver ist eine Leuchtstofflampe mit sehr langer Lebensdauer von bis zu 58.000 Stunden basierend auf der von Aura patentierten Kathodentopfkonstruktion und der besonderen Beschichtung. Da T5-Lampen ihr lichttechnisches Optimum bei +35°C erreichen, eignet sich der Einsatz dieser Lampen besonders für höhere Umgebungstemperaturen, ein wesentlicher Vorteil gegenüber
LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
549 mm
Gewicht
59 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
48000 h
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T5
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,5502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 18,31834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 636,8202*
€ 757,81604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 628,41*
€ 747,8079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 611,70*
€ 727,923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,63*
€ 704,0397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,5502*
€ 653,96474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.