Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-T 18W-830 Leuchtstofflampe GX24Q G Warmweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light Unique-T 18W-830 Leuchtstofflampe GX24Q G Warmweiß
Aura Light Unique-T 18W-830 Leuchtstofflampe GX24Q G Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96861581
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     494333
EAN/GTIN:
     7393771001059
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Aura Unique T Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
76 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24Q
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,59*
€ 314,8621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,43*
€ 314,6717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,33*
€ 289,5627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,38*
€ 284,8622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,68*
€ 253,0892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.