Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius ECO 25.0-3-S Light Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 25000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius ECO 25.0-3-S Light Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 25000 W Schwarz, Grau
Fronius ECO 25.0-3-S Light Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 25000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96861674
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,056,041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen/Draußen
Eingangsspannung
580 - 1000 V
Ausgangsleistung
25000 W
Ausgangsspannung
150 - 275 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Maximale Eingangsleistung
37800 W
Eingangsstrom
44.2 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
37.9 A
Ausgangskapazität
25 kVA
Effizienz
98.2 %
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Zertifizierung
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G99, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21
Gewicht und Abmessungen
Breite
512 mm
Tiefe
227.5 mm
Höhe
751 mm
Gewicht
35500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Eingebautes Display
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.677,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,02*
€ 2.144,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,95*
€ 2.109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,79*
€ 2.040,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,40*
€ 2.017,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,41*
€ 1.996,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.