Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-D 13W-840 Leuchtstofflampe G24d-1 G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light Unique-D 13W-840 Leuchtstofflampe G24d-1 G Weiß
Aura Light Unique-D 13W-840 Leuchtstofflampe G24d-1 G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96868431
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     492224
EAN/GTIN:
     7393771000571
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Aura Unique-D Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ D.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
113 mm
Gewicht
64 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.