| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96868786 Herst.-Nr.: 435253 EAN/GTIN: 7393771652534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aura Universal ist eine T8-Leuchtstofflampe mit langer Lebensdauer bis zu 60.000 Stunden, basierend auf der patentierten Kathodentopfkonstruktion und der besonderen Beschichtung. Die lange Lebensdauer macht die Aura Universal zu einer wirtschaftlichen Alternative für alle allgemeinen T8-Beleuchtungsanwendungen . Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1500 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 225 g | Leistungen | Lampenleistung | 58 W | ![](/p.gif) | Fassungs-/Sockeltyp | G13 | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 5200 lm | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 3000 K | ![](/p.gif) | Glühlampenform | Rohr | ![](/p.gif) | Glühbirnengröße | T8 | ![](/p.gif) | Beleuchtungseffizienz | 90 lm/W | Energie | Energieeffizienzklasse | G | ![](/p.gif) | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 63 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |