Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-S 11W-830 Leuchtstofflampe G23 G Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light Unique-S 11W-830 Leuchtstofflampe G23 G Warmweiß
Aura Light Unique-S 11W-830 Leuchtstofflampe G23 G Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96869719
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     490043
EAN/GTIN:
     7393771000410
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Aura Unique S Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ S.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
214 mm
Gewicht
58 g
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.