Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele Carnegie Brettspiel Wirtschaftliche Simulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele Carnegie Brettspiel Wirtschaftliche Simulation
Pegasus Spiele Carnegie Brettspiel Wirtschaftliche Simulation
Pegasus Spiele Carnegie Brettspiel Wirtschaftliche Simulation
Pegasus Spiele Carnegie Brettspiel Wirtschaftliche Simulation
Pegasus Spiele Carnegie Brettspiel Wirtschaftliche Simulation
Pegasus Spiele Carnegie Brettspiel Wirtschaftliche Simulation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96871468
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     57007G
EAN/GTIN:
     4250231730849
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Andrew Carnegie war einer der bedeutendsten Akteure in der US-Stahlindustrie. Er war nicht nur einer der reichsten Männer der Welt, er war auch ein Philanthrop und Unterstützer sozialer Projekte. Wer kann es ihm gleichtun? Carnegie ist ein elegantes und interaktives Managementspiel. Die Spielenden versuchen, ihre Unternehmen durch kluge Investitionen in Immobilien, Industrie und Transportwesen zu vergrößern. Nur wer die Entscheidungen der Mitspielenden aufmerksam beobachtet, wird lukrative Gelegenheiten für sich selbst entdecken. Am Ende gewinnt der erfolgreichste Spieler – doch Erfolg wird nicht nur am Reichtum gemessen. Die Spielenden müssen dazu auch durch ihre Spenden zum Wohle des Landes beitragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Wirtschaftliche Simulation
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player
Spielzeit (min.)
90 min
Spielzeit (max.)
120 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Lieferumfang
Spielbrett enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.