Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele Endless Winter Brettspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele Endless Winter Brettspiel Strategie
Pegasus Spiele Endless Winter Brettspiel Strategie
Pegasus Spiele Endless Winter Brettspiel Strategie
Pegasus Spiele Endless Winter Brettspiel Strategie
Pegasus Spiele Endless Winter Brettspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96871590
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     57330G
EAN/GTIN:
     4250231729553
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Endless Winter spielt in Nordamerika in der Frühzeit der menschlichen Besiedlung, etwa 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die Spielenden führen ihre Stämme über mehrere Generationen hinweg und entwickeln sie von bescheidenen Jäger- und Sammlerkolonien zu wohlhabenden Stammesgesellschaften. In jeder Runde setzen die Spielenden ihre Arbeiterfiguren oder ihren großen Häuptling ein, um den Stamm voranzubringen. Dabei können sie neue Stammesmitglieder erhalten (und somit das eigene "Deck" ausbauen), kulturelle Fortschritte erzielen (besonders starke Karten), oder aber Tiere jagen und den Stamm über das harrsche Terrain streifen lassen, auf dem Lager und Siedlungen zu bauen sind. Dabei gibt es viele spannende Dinge zu erkunden: Heilige Steine bringen im Spielverlauf wertvolle Punkte und je früher die Spielenden sie holen, desto mehr Vorteile bringen sie. Aber die Spielenden können auch mächtige Megalithen errichten. Diese bringen Punkte oder machvolle Boni! Endless Winter –Überlebe die letzte Eiszeit ist ein erstaunlich spannend verwobener Mix aus Worker-Placement und Handmanagement von Stan Kordonskiy. Das gehobene Kennerspiel bietet viel Spieltiefe und Abwechslung, während alles sehr natürlich ineinandergreift. Jetzt liegt es nur noch an den Spielenden: Können sie ihre Stämme durch die Eiszeit führen?
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player
Spielzeit (min.)
60 min
Spielzeit (max.)
120 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Karten
226 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
13 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.