Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Dl S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Dl S
SLV Numinos Dl S
SLV Numinos Dl S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96881641
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Schutzfunktion
Schlagfest, Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
160 g
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Einbauraum Tiefe
55 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8.6 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
720 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Ergonomie
Kabellänge
100 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004786
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1006135
ab € 7,52*
Zubehör
SLV
1006136
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.