Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-TE 18W-830 Leuchtstofflampe GX24Q G Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light Unique-TE 18W-830 Leuchtstofflampe GX24Q G Warmweiß
Aura Light Unique-TE 18W-830 Leuchtstofflampe GX24Q G Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96889098
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     495333
EAN/GTIN:
     7393771001097
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Aura Unique T Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
68 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24Q
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
42000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.