Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96889723
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2430 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
86.79 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
213 mm
Gewicht
1030 g
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Leistung
28 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.