Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-TE 26W-830 Leuchtstofflampe GX24q-3 G Warmweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light Unique-TE 26W-830 Leuchtstofflampe GX24q-3 G Warmweiß
Aura Light Unique-TE 26W-830 Leuchtstofflampe GX24q-3 G Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96894994
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     495343
EAN/GTIN:
     7393771001110
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Aura Unique T Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
114 mm
Gewicht
99.8 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-3
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
42000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
29 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,55*
€ 313,6245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,12*
€ 313,1128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,89*
€ 291,4191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,83*
€ 284,2077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,72*
€ 254,3268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.