Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0824375 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0824375 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0824375 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96900124
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0824375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmedien - Stärke
175 µm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
15 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57173*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53173*
€ 3,01276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25173*
€ 2,67956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19173*
€ 2,60816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05173*
€ 2,44156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97173*
€ 2,34636
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57173*
€ 1,87036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.