Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0830393 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0830393 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0830393 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96902790
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Axioline F-Serie von Phoenix Contact, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 35 x 46 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmedien - Stärke
175 µm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
35 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28474*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78474*
€ 9,26384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60474*
€ 9,04964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38474*
€ 8,78784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98474*
€ 8,31184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71474*
€ 7,99054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28474*
€ 6,28884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.