Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius SYMO 3.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 3000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius SYMO 3.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 3000 W Schwarz, Grau
Fronius SYMO 3.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 3000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96903603
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,036,001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen/Draußen
Eingangsspannung
150 - 1000 V
Ausgangsleistung
3000 W
Ausgangsspannung
150 - 280 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Maximale Eingangsleistung
6000 W
Eingangsstrom
16 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
4.3 A
Ausgangskapazität
3 kVA
Effizienz
98 %
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Zertifizierung
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.5 mm
Tiefe
205.5 mm
Höhe
642.5 mm
Gewicht
19750 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
23050 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Eingebautes Display
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,30*
€ 914,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,49*
€ 903,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,06*
€ 840,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,10*
€ 796,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.