Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0802765 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0802765 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0802765 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96906947
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0802765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP , bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 31 x 12,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmedien - Stärke
175 µm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
31 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48047*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82047*
€ 4,54636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53047*
€ 4,20126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46047*
€ 4,11796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29047*
€ 3,91566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11047*
€ 3,70146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48047*
€ 2,95176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.