Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1003223 Druckeretikett Grau Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1003223 Druckeretikett Grau Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 1003223 Druckeretikett Grau Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96907329
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1003223
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmedien - Stärke
175 µm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 139,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.