Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 15187 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 15187 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz
HERMA 15187 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz
HERMA 15187 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96908692
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15187
EAN/GTIN:
     4008705151870
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Filzgleiter sind eine einfache und leicht anzubringende Lösung, um Fußböden aus Parkett, Laminat, Vinyl, Kork oder auch empfindliche Fliesen vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen, wenn beispielswiese Möbel umgestellt oder Stühle zurechtgerückt werden. Zudem reduzieren sie Kratzgeräusche auf ein Minimum. Sie können zum Schutz von Oberflächen genutzt werden, indem sie auf die Unterseite von Wohnaccessoires wie Vasen, Blumentöpfen oder Obstschalen, aber auch Computertastaturen, Locher, Tacker und anderen Gegenständen geklebt werden. So lassen sich Tischplatten und Arbeitsflächen lange intakt halten. Die Filzgleiter sind aus extra weichem Material gefertigt, selbsthaftend, schnell und einfach anzubringen. Sie halten lange und zuverlässig und sind auch wieder leicht und ohne Rückstände ablösbar. In einer Packung sind 8 Filzgleiter in der Farbe schwarz in der Größe 15 x 45 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.