Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 8193994 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 8193994 Druckeretikett Weiß
Phoenix Contact 8193994 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96914343
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     8193994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-1500, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Druckmedien - Stärke
175 µm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
23 mm
Etikettenhöhe
109 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30391*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14391*
€ 2,55125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87391*
€ 2,22995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83391*
€ 2,18235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70391*
€ 2,02765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64391*
€ 1,95625
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30391*
€ 1,55165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.