| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96918835 Herst.-Nr.: 0830253 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Inline-Module von Phoenix Contact, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 62 x 46 mm Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | ![](/p.gif) | Druckmedien - Stärke | 175 µm | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 120 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |