Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Cerno E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Cerno E27
EGLO Cerno E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96924076
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99566
EAN/GTIN:
     9002759995669
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die Außen-Wandleuchte CERNO wurde aus einem gewölbten Körper aus schwarzem, verzinktem Metall und einer weiß satinierten Glas-Leuchtfläche gefertigt. Die Wandlampe ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet und schaltet das Licht automatisch ein, schlecht einsehbare Bereiche werden beleuchtet und ungebetene Gäste werden abgeschreckt. Der integrierte Dämmerungssensor misst die Umgebungshelligkeit und schaltet das Licht nur dann ein, wenn es auch wirklich nötig ist. Aufgrund des Spritzwasserschutzes (IP44) kann die Außenlampe bedenkenlos in Außenbereichen verwendet werden. Egal ob Hauseingang, Terrasse oder Balkon, dank des zeitlosen Designs fügt sie sich in verschiedenste Outdoor-Bereiche ein und erhellt diese sicher, zuverlässig und blendfrei. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Sensor-Leuchte eignet sich jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Sensor-Abstand
6 m
Bewegungssensor
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Schutzfunktion
Wasserdicht
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
1200 g
Länge (mm)
140 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Strahlungswinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.