Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Sania 5 Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Sania 5 Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
EGLO Sania 5 Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96924101
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99692
EAN/GTIN:
     9002759996925
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die LED Wandleuchte SANIA 5 besteht aus einem länglichen quaderförmigen Leuchtenkörper, der aus nickel-mattem Metall mit einer weißen Innenseite gefertigt ist. Die integrierten LEDs unter dem satinierten Kunststoff-Cover spenden dank des Up and Down Lights indirektes warmweißes Licht. Durch den Spritzwasserschutz (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die minimalistische Wandlampe im modernen Design lässt sich in verschiedene Wohnstile integrieren und bietet eine gemütliche Beleuchtung im Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, in der Küche oder in Fluren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Stahl
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Schutzfunktion
Wasserdicht
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Gewicht
2000 g
Länge (mm)
620 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
26.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
3200 lm
Lichtleistung (max.)
3200 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.