Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0831707 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0831707 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber
Phoenix Contact 0831707 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96929914
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 220
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
220 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12871*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,43871*
€ 19,56206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18871*
€ 19,26456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49871*
€ 18,44346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83871*
€ 17,65806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,12871*
€ 15,62316
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.104,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.