Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Move Dl M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Move Dl M
SLV Numinos Move Dl M
SLV Numinos Move Dl M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96930791
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
135 mm
Gewicht
390 g
Ausgesparter Durchmesser
120 mm
Einbauraum Tiefe
100 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1460 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004064
ab € 12,70*
Zubehör
SLV
1004793
ab € 5,30*
Zubehör
SLV
1006143
ab € 7,96*
Zubehör
SLV
1006144
ab € 8,67*
Zubehör
SLV
1006145
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.