Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0824384 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0824384 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0824384 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96931073
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0824384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einlegen, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 25 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
29 mm
Etikettenhöhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63052*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14052*
€ 1,35722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96052*
€ 1,14302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87052*
€ 1,03592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82052*
€ 0,97642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80052*
€ 0,95262
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63052*
€ 0,75032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.