| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96933215 Herst.-Nr.: 99568 EAN/GTIN: 9002759995683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Außen-Wandleuchte CITY wurde aus einem leicht gewölbten Körper aus schwarzem, verzinktem Metall und drei weiß satinierten Kunststoff-Leuchtflächen gefertigt. Die Wandlampe ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet und schaltet das Licht automatisch ein, schlecht einsehbare Bereiche werden beleuchtet und ungebetene Gäste werden abgeschreckt. Der integrierte Dämmerungssensor misst die Umgebungshelligkeit und schaltet das Licht nur dann ein, wenn es auch wirklich nötig ist. Aufgrund des Spritzwasserschutzes (IP44) kann die Außenlampe bedenkenlos in Außenbereichen verwendet werden. Egal ob Hauseingang, Terrasse oder Balkon, dank des zeitlosen Designs fügt sie sich in verschiedenste Outdoor-Bereiche ein und erhellt diese sicher, zuverlässig und blendfrei. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Sensor-Leuchte eignet sich jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Sensor-Abstand | 7 m | ![](/p.gif) | Bewegungssensor | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Oberfläche | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff, Stahl, Zink | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Schutzart | II | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 260 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 460 g | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 235 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 40 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbaudeckenleuchte e27, led außenwandleuchte, eglo außen-wandleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |