Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96937910
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DH32U5
EAN/GTIN:
     887993004464
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Shuttle Komplettsysteme
Shuttle Systeme
Leistungsstarker 1,3-Liter-PC mit "Tiger Lake-U" Prozessor unterstützt vier Ultra-HD-Displays
Dieser platzsparende Slim-PC integriert einen sparsamen Gen 11 Intel ULV Prozessor "Tiger Lake-U" und unterstützt nicht weniger als vier Ultra-HD-Displays mit 60 Hz Bildwiederholrate über HDMI 2.0b. Das kleine Metallgehäuse mit mitgelieferten VESA-Haltern, die Anschlussvielfalt und der zuverlässige Betrieb bei Temperaturen bis zu 50 °C machen dieses Produkt zur idealen Basis für Digital Signage, Kiosk, Überwachung und weitere professionelle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,35 l großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gehäusematerial
Metall
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
UEFI AMI
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Maximale Auflösung
4096 x 2304 Pixel
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
HDMI-Version
2.0b
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I211
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor
i5-1135G7
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1300 g
Paketgewicht
2100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.74 A
Weitere Suchbegriffe: barebone shuttle, barebone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,79*
€ 682,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,30*
€ 670,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,11*
€ 651,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,87*
€ 613,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,91*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,39*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 47,50*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PV04
ab € 8,99*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PVG01
ab € 5,89*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,87*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN03
ab € 33,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.