| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96941823 Herst.-Nr.: 20000378 EAN/GTIN: 4044204001056 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für ein perfektes Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz in Winterhalter Gerätespülmaschinen im System mit Winterhalter Klarspüler B 100 N und entsprechender Winterhalter Wasseraufbereitung. Ab 10 °d GH sichert die Winterhalter Enthärtungsanlage DuoMatik ein optimales Spülergebnis. Durch die richtige Wasseraufbereitung kann der Reiniger-verbrauch um bis zu 50 % gesenkt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geschirrspülmittel | ![](/p.gif) | Produktform | Flüssigkeit | ![](/p.gif) | Volumen (ml) | 18000 ml | ![](/p.gif) | Inhalt | 25 kg | ![](/p.gif) | Geeignet für Wasserart | Medium, Weich | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Alkalien, Phosphate, Silikate, amphotere Tenside |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |