| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96941907 Herst.-Nr.: 20000760 EAN/GTIN: 4044204000301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Reiniger, Klarspüler und Wasseraufbereitung empfohlen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geschirrspülmittel | ![](/p.gif) | Produktform | Flüssigkeit | ![](/p.gif) | Volumen (ml) | 9000 ml | ![](/p.gif) | Inhalt | 12 kg | ![](/p.gif) | Geeignet für Wasserart | Hart, Medium, Weich | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Polycarboxylate, Bleichmittel auf Chlorbasis, Phosphonate |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |