Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioPak Urban Blau Papier 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BioPak Urban Blau Papier 20 Stück(e)
BioPak Urban Blau Papier 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96945095
Hersteller:
     BioPak
Herst.-Nr.:
     182575
EAN/GTIN:
     7321011825752
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Papier
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,14269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,14*
€ 171,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,68*
€ 169,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,84*
€ 165,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,33*
€ 156,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,15*
€ 135,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.