Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
BioPak Urban Rund Schüssel 350 l Blau 50 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96945216
Hersteller:
BioPak
Herst.-Nr.:
182576
EAN/GTIN:
7321011825769
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
111 mm
Merkmale
Typ
Schüssel
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
350 l
Produktfarbe
Blau
Material
Papier
Einfach zu bedienen
Ja
... >
Küchenutensilien
>
Küchenaufbewahrung & Organisation
>
Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Kaffee-Pott
,
Kaffeebecher
,
Kaffeepot
,
Kaffeepott
,
Laborschüssel
,
pappbecher kompostierbar
,
hartpapier becher
,
pappbecher duni
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,40*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,17925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,39*
€ 217,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,58*
€ 214,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,49*
€ 211,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,24*
€ 196,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,40*
€ 170,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen