Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55148 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55148 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W E27
Segula 55148 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96945934
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55148
EAN/GTIN:
     4260751131484
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Klassische Lampenformen und ganz neue Styles – interpretiert auf ausdrucksstarke und kunstvolle Weise! Mit bis zu 330 Lumen und ihrer guten Rundumstrahlung eignen sich die „Lichtskulpturen“ der SEGULA „Art“ Serie für eine großflächige Ausleuchtung ebenso wie für ganz spezielle Akzente.
Lichtqualität und Dimmverhalten genügen höchsten Ansprüchen – dank unseres einzigartigen Schaltungskonzeptes und der neuesten flexiblen Filament „Plus“-Technologie. Ein patentiertes Fertigungskonzept und hochwertige Spezial-Kunststoffe garantieren das hervorragende Thermo-Management und damit die hohe Lebensdauer von 15.000 Stunden. Die Lampen sind erschütterungs- und bruchfest und dadurch für vielfältige Einsatzbereiche geeignet.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
28 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.