| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96945982 Herst.-Nr.: 275/140-8 EAN/GTIN: 4006381559348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | #pastelisthenewcool Die STABILO swing cool Pastel Edition ist die optimale Lösung für alle, die immer und überall mit zarten Pastellfarben markieren möchten. Doch auch zuhause beim Hand Lettering und Bullet Journaling gehört der Textmarker in jede farbenfrohe Stiftesammlung.
STABILO swing cool Pastel Edition Die neue limitierte STABILO swing cool Pastel Edition eignet sich ideal für trendbewusste Schüler, Studenten und alle, die viel unterwegs sind. Den handlichen Taschentextmarker gibt’s in 10 zarten Pastelltönen. Mit seinem praktischen Clip und seiner schlanken Form passt der Marker in jede Tasche und jedes Mäppchen.
Highlights in Pastell – immer und überall Die 10 trendigen Farben der STABILO swing cool Pastel Edition sind ein echter Hingucker. Egal ob Prise von Limette, Korallrot, Kirschblütenrosa, Wolkenblau, zartes Türkis, pudriges Gelb, rosiges Rouge, Schimmer von Lila, cremige Pfirsichfarbe oder Hauch von Minzgrün: die gedeckten Farben sind die perfekte Ergänzung zu den leuchtenden Neonfarben. Die STABILO Anti-Dry-Out-Technology verhindert ein Austrocknen des Stiftes und ermöglicht konzentriertes und sorgenfreies Arbeiten, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Durch die Spitze mit den zwei unterschiedlichen Strichstärken eignet sich der Pastellmarker gleichzeitig perfekt zum Markieren und Unterstreichen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Merkmale | Schreibfarben | Koralle | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Meißel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Koralle, Weiß | ![](/p.gif) | Gehäuseform | Rechteck | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 1 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 4 mm | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Clip | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 15 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 126 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 11 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |