Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55126 LED-Lampe Weiß 6,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55126 LED-Lampe Weiß 6,5 W E27
Segula 55126 LED-Lampe Weiß 6,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96945995
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55126
EAN/GTIN:
     4260751131262
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Diese außergewöhnlichen LED Lampen werden aus original recycelten Bierflaschen hergestellt und nutzen die energiesparende SEGULA „Curved Filament Plus“ Technologie.Der perfekte Eyecatcher für jede Bar oder Partylocation.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
200 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Flasche
Lichtfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Braun
Energie
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.