Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 10G SFP+SR 850nm 300m LC DDM Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 10G SFP+SR 850nm 300m LC DDM Industrial
Digitus 10G SFP+SR 850nm 300m LC DDM Industrial
Digitus 10G SFP+SR 850nm 300m LC DDM Industrial
Digitus 10G SFP+SR 850nm 300m LC DDM Industrial
Digitus 10G SFP+SR 850nm 300m LC DDM Industrial
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96964618
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81212
EAN/GTIN:
     4016032476948
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
10Gb/s SFP+SR MM Modul 850nm 300m DDM (industrielle Nutzbarkeit)

- SFP+-Gehäuse mit LC-Stecker
- 850nm VCSEL-Laser und PIN-Fotodetektor
- Bis zu 300m Übertragung auf 2000MHz-km MMF
- Bis zu 11,3Gbps Datenverbindungen
- Verlustleistung < 1W
- LVPECL-kompatible Dateneingangs-/-ausgangsschnittstelle
- Geringe EMI und ausgezeichneter ESD-Schutz
- Laser-Sicherheitsstandard IEC-60825-konform
- Kompatibel mit SFF8472
- Betriebstemperatur: -40 ~ 85 ° C

Die Reichweite von bis zu 300 m und der weite Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C bei einer Leistungsaufnahme von < 1 W machen den DN-81212 SFP+ zu einem zuverlässigen Transceiver in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Volumen Hauptkarton
58240 cm³
VK Zolltarifcode
85176200
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Digitus
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Verpackungsvolumen
348.192 cm³
Paketgewicht
41.667 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
11300 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.5 mm
Tiefe
13.7 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul digitus, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.